Motion
SYJ3133-3LOZ
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [150 V CA]
N° D’ARTICLE MI04576629
N° MFRSYJ3133-3LOZ
Prix43.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SYJ 4/5 avec tension de 110 V CA [150 V CA]
N° D’ARTICLE MI04576629
N° MFRSYJ3133-3LOZ
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
Prix43.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Option de carrosserie
    Type d’échappement commun pour la vanne principale et la vanne pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SYJ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ3133-3LOZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté