Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale46.8 mm
- Longueur totale42 mm
- Largeur totale32 mm
- Taille du port1/8 po
Détails
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- SérieSYJ300-700
Aperçu
- Vanne pneumatique à 3 ports
- Plage de fonctionnement de 0.15 à 0.7MPa
- Types d’actionnement normalement fermés ou normalement ouverts
- Styles à orifice de carrosserie ou montés sur la base