Motion
SYJA7520-01N
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI04576779
N° MFRSYJA7520-01N
Prix99.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI04576779
N° MFRSYJA7520-01N
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
Prix99.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Largeur totale
    13 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJA
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SYJA7520-01N VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Joint en caoutchouc
  • Conductance sonique : C - 2.9dm3/(s·bar)
  • Taille du cylindre applicable : ø50

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté