Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Rayon recommandé15 mm
- Rayon de courbure de fermeture du tube9 mm
- Diamètre intérieur du tube0.086 po
- Diamètre extérieur du tube0.125 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurTranslucide
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, gaz inerte, eau
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériel (Nom complet)Résine de polytétrafluorothylène
- Spécification du matérielConforme au test de dissolution FDA 177-1550 . Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante203 psi
- Matériau du tubePTFE modifié
- Applications typiquesService alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte
Aperçu
- Matériau : PTFE dénaturé
- Rayon de courbure minimum : 15mm (en cas de ø4 x ø2.5)
- Température de fonctionnement maximale : 260° C
- Conforme à la loi sur l’assainissement des aliments
- 5 variations de taille : pouces 1/8 po à 1/2 po (ø3.18~ø12.7)