Motion
TIUB07PU1-305

SMC CORP OF AMERICA
TIUB07PU1-305

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 1000 pi, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI04576913
N° MFRTIUB07PU1-305
Prix298.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TIUB07PU1-305

Tubulure en polyuréthane - air/eau, DI 0.170 po, DI 0.250 po, longueur 1000 pi, rayon de courbure min. 0.91 po
N° D’ARTICLE MI04576913
N° MFRTIUB07PU1-305
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
Prix298.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    0.91 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.170 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.250 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Violet (solide)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU EN POLYURÉTHANE TIUB07PU1-305

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good