Motion
TIV15B-33
Tuyauterie de frein à air en nylon - renforcée, 0.625 po de diamètre extérieur, 100 pi de longueur, rayon de courbure min. 63.5 mm
N° D’ARTICLE MI04576945
N° MFRTIV15B-33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyauterie de frein à air en nylon - renforcée, 0.625 po de diamètre extérieur, 100 pi de longueur, rayon de courbure min. 63.5 mm
N° D’ARTICLE MI04576945
N° MFRTIV15B-33

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    63.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.625 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Renforcé
  • Type de liquide
    Air
  • Spécification du matériel
    D.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 type « A » ou « B », exigences de performance des SAE J1131 et SAE J2494
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    150 psi
  • Matériau du tube
    Nylon (polymide)
  • Applications typiques
    Frein à air, pneumatique à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUBE TIV15B-33 , NYLON, 5/8 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté