Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon de courbure minimum27 mm
- Diamètre intérieur du tube0.256 po, 6.5 mm
- Diamètre extérieur du tube0.394 po, 10 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéShore D 57
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir à usage général
Aperçu
- Tubulure en polyuréthane dur
- Type haute pression
- Offert en quatre couleurs différentes
- Offert en rouleaux de 20m et 100m
- Applicable aux applications pneumatiques