Motion
VBAT05A-SV-Q
RÉSERVOIR D’AIR, REG DE REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI04577191
N° MFRVBAT05A-SV-Q
Prix600.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RÉSERVOIR D’AIR, REG DE REHAUSSEUR
N° D’ARTICLE MI04577191
N° MFRVBAT05A-SV-Q
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
Prix600.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.6 kg

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR D’AIR VBAT05A-SV-Q , REG DE REHAUSSEUR
  • Capacité du réservoir : 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
  • Matériau : acier au carbone (SS400)
  • Pression de réglage de la vanne de sécurité : 1 à 2 MPa
  • Certifié CE

Les clients ont également acheté