Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.9 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 1.0
- Caractéristiques de débit (Cv) : VFA1000 : 0.13, VFA3000 : 0.75, VFA5000 : 2.9
- Taille du cylindre applicable : VFA1000 : ø40, VFA3000 : ø80, VFA5000 : ø125