Motion
VFR3210-2DZ
Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI04577413
N° MFRVFR3210-2DZ
Prix131.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base non enfichable, 5 ports, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI04577413
N° MFRVFR3210-2DZ
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
Prix131.35 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur socle, non enfichable
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    200 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3210-2DZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté