Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286T
- Dimension C de la longueur totale28.61 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids494 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL et CSA pour la classe I, le groupe D; la classe I, le groupe D, la classe II, les groupes F et G; la classe I, les groupes C et D, la classe II, les groupes F et G. Construction entièrement fermée en acier de gros calibre et en fonte. Peinture époxy résistante à la corrosion. Conceptions monophasées ou triphasées. 1.0 Facteur de service. Trois châssis de phase 143T et plus ont des données 60Hz et 50Hz incluses sur la plaque signalétique. Les moteurs à l’épreuve des explosions Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans. Fonctionnement à onde sinusoïdale à vitesse fixe seulement.
- Ampères à tension56.0 A @ 208 V; 54.0 A @ 230 V; 50.0 A @ 190 V; 27.0 A @ 460 V; 25.0 A @ 380 V
- DemandesIdéal pour une utilisation sur les pompes, les ventilateurs et les convoyeurs où des fumées et de la poussière dangereuses sont présentes nécessitant des boîtiers homologués UL Div 1 et/ou homologués CSA.
- Régime de base1180 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge25.00 A
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Groupe et classeDivision 1, Classe I - Groupe D, Classe II - Groupes F et G
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3C
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure