Motion
20-5M09-6FA3
20-5M09-6FA3
N° D’ARTICLE MI04592405
N° MFR20-5M09-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
20-5M09-6FA3
N° D’ARTICLE MI04592405
N° MFR20-5M09-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    30.70 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057721067
  • Nombre de Dents  
    20
  • CUP_NON
    00195057721067

Aperçu

Description du fabricant
20-5M09-6FA3 1/4 ALUMINIUM DE BASE