Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Anneau intérieur Largeur65.1 mm
- Anneau extérieur Largeur26 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Largeur totale2.5625 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale4550 kgf
- Capacité de charge statique radiale2950 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUC200
- CUP_NON0808250354146