Motion
MUCFB206-20NPRF

AMI BEARINGS INC
MUCFB206-20NPRF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, double lèvre avec joint d’étanchéité à élingue
N° D’ARTICLE MI04594412
N° MFRMUCFB206-20NPRF
Prix422.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFB206-20NPRF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, double lèvre avec joint d’étanchéité à élingue
N° D’ARTICLE MI04594412
N° MFRMUCFB206-20NPRF
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
Prix422.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po
  • Désactivation de l’unité
    1-39/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2030 lbf
  • Roulement de rechange
    MUC206-20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    MUCFB200NPRF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250297238

Aperçu

Description du fabricant
MUCFB206-20NPRF 1-1/4 3-BOLT FLG