Motion
MUCFBL206CEW

AMI BEARINGS INC
MUCFBL206CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594430
N° MFRMUCFBL206CEW
Prix410.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
MUCFBL206CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594430
N° MFRMUCFBL206CEW
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
Prix410.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre du moyeu
    83 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    38.1 mm
  • Désactivation de l’unité
    57.8 mm
  • Espacement vertical des boulons
    31.8 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Support de bride à trois boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    920 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC206
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    MUCFBL200CEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250356157

Aperçu

Description du fabricant
MUCFBL206CEW 30MM FLG À 3-BOLT
  • SÉRIE PRIME – MUCPPL/MUCTBL/MUCNFL/MBLF/MBLX/MUCFBL/MUCFPL/MUCTPL/MUCNTPL/MUCWTPL/MUCHPL
  • Insert de roulement en acier inoxydable AISI 440C , boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Produits laitiers pour boissons Transformation de la viande fraîche Transformation de la volaille Transformation des fruits et légumes Pharmaceutique
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2” et 12mm à 50mm