Motion
UCFK208C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFK208C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594911
N° MFRUCFK208C4HR23
Prix469.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK208C4HR23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI04594911
N° MFRUCFK208C4HR23
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
Prix469.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Diamètre du moyeu
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.2 mm
  • Désactivation de l’unité
    51.2 mm
  • Espacement vertical des boulons
    41 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UC208C4HR23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFK200C4HR23
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250391271

Aperçu

Description du fabricant
UCFK208C4HR23 40MM FLG 3-BOLT