Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre2 po
- Diamètre du moyeu4.4063 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.031 po
- Désactivation de l’unité2-5/32 po
- Espacement vertical des boulons1-13/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUC210-32MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCFK200NPMZ2RF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250392308