Motion
UCFPL207-20MZ20CEW

AMI BEARINGS INC
UCFPL207-20MZ20CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594952
N° MFRUCFPL207-20MZ20CEW
Prix373.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL207-20MZ20CEW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04594952
N° MFRUCFPL207-20MZ20CEW
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
Prix373.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.689 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UC207-20MZ20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFPL200MZ20CEW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250396207

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL207-20MZ20CEW 1-1/4 4-BOLT FLG