Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-19MZ20RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ20RFCW
- CUP_NON0808250402502