Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Boîtier Largeur1-5/8 po
- Anneau intérieur Largeur2.563 po
- Extérieur Diamètre5.8750 po
- Diamètre de l’arbre2-3/16 po
- Poids8.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierLC212
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Roulement de rechangeUCX11-35
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLCX00
- CUP_NON0808250404674