Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre du moyeu70 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage34 mm
- Désactivation de l’unité36.4 mm
- Espacement vertical des boulons28.6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Grade304
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUC205MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCMFB200MZ2
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250186037