Motion
UCNFL208-24MZ20RFCW

AMI BEARINGS INC
UCNFL208-24MZ20RFCW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595169
N° MFRUCNFL208-24MZ20RFCW
Prix495.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNFL208-24MZ20RFCW

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/2 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique PBT, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595169
N° MFRUCNFL208-24MZ20RFCW
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
Prix495.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6719 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.8750 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    2 Couvercles ouverts
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Finition Kanigen (fini nickel électronique)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCNFL200MZ20RFCW
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250410828

Aperçu

Description du fabricant
UCNFL208-24MZ20RFCW 1-1/2 2-BOLT FLG
  • CHOIX DE SÉRIE – UCPPL/UCTBL/UCNFL/UCFBL/UCFPL/UCTPL/UCNTPL/UCWTPL/UCHPL /
  • Vis de fixation de fixation Kanigen résistante à la corrosion, AISI 52100 , insert de roulement en acier, boîtier thermoplastique PBT
  • Applications typiques : Traitement des cornichons des collations de boissons Transformation des agrumes
  • Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 2”