Motion
UCNTPL205MZ2CW

AMI BEARINGS INC
UCNTPL205MZ2CW

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 6.4 mm
N° D’ARTICLE MI04595225
N° MFRUCNTPL205MZ2CW
Prix241.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCNTPL205MZ2CW

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 25 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 6.4 mm
N° D’ARTICLE MI04595225
N° MFRUCNTPL205MZ2CW
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
Prix241.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Fente Espacement  
    45 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCNTPL205MZ2CW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250416752
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCNTPL200MZ2CW
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250416752

Aperçu

Description du fabricant
UCNTPL205MZ2CW 25MM PRISE EN CHARGE