Motion
UCPA204-12C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCPA204-12C4HR23

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595268
N° MFRUCPA204-12C4HR23
Prix235.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPA204-12C4HR23

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595268
N° MFRUCPA204-12C4HR23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix235.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.1875 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0469 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.4375 po
  • Longueur totale
    2.9844 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-12C4HR23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPA200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250418695

Aperçu

Description du fabricant
UCPA204-12C4HR23 3/4 BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté