Motion
UCPPL205-16MZ2RFCEW

AMI BEARINGS INC
UCPPL205-16MZ2RFCEW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2,5 cm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595313
N° MFRUCPPL205-16MZ2RFCEW
Prix194.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPPL205-16MZ2RFCEW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2,5 cm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595313
N° MFRUCPPL205-16MZ2RFCEW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9531 à 4.2969 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7500 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    2.6406 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-16MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCPPL200MZ2RFCEW
  • CUP_NON
    0808250297689

Aperçu

Description du fabricant
UCPPL205-16MZ2RFCEW 1 BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon