Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la base1 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8750 à 3.1250 po
- Taille du boulon3/8
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.0625 po
- Longueur totale4.1250 po
- Largeur totale1.2188 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Qualité du matériel304SS
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC204-12MZ2RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUCPPWS200MZ2RF
- CUP_NON0808250425488