Motion
UCT208-24NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCT208-24NPMZ2RF

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04595387
N° MFRUCT208-24NPMZ2RF
Prix273.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT208-24NPMZ2RF

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.5000 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI04595387
N° MFRUCT208-24NPMZ2RF
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
Prix273.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.4844 po
  • Longueur totale
    5.6719 po
  • Fente Espacement  
    3.2656 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT208-24NPMZ2RF
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250429394
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCT200NPMZ2RF
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250429394

Aperçu

Description du fabricant
UCT208-24NPMZ2RF 1-1/2 PRISE EN CHARGE