Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Hauteur totale4.6094 po
- Longueur totale5.8594 po
- Fente Espacement3.3906 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT210-32C4HR23
- Numéro CUP du fabricant0808250427987
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7980 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200C4HR23
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250427987