Motion
UCT311-35
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.1875 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8594 po
N° D’ARTICLE MI04595399
N° MFRUCT311-35
Prix403.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.1875 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 0.8594 po
N° D’ARTICLE MI04595399
N° MFRUCT311-35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix403.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    6.4219 po
  • Longueur totale
    8.1563 po
  • Fente Espacement  
    4.5313 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT311-35
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250249008
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT300
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250249008

Aperçu

Description du fabricant
UCT311-35 2-3/16 PRISE EN CHARGE