Motion
UCTBL206-20MZ2RFCEW

AMI BEARINGS INC
UCTBL206-20MZ2RFCEW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 1-1/4 po, Matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595438
N° MFRUCTBL206-20MZ2RFCEW
Prix330.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTBL206-20MZ2RFCEW

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 1-1/4 po, Matériau thermoplastique PBT, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595438
N° MFRUCTBL206-20MZ2RFCEW
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
Prix330.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1-43/64 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    7/16-14
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    3.1406 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-20MZ2RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCTBL200MZ2RFCEW
  • CUP_NON
    0808250435067

Aperçu

Description du fabricant
UCTBL206-20MZ2RFCEW 1-1/4 BLOC D’OREILLER