Motion
UCTPL207-20MZ20RFW

AMI BEARINGS INC
UCTPL207-20MZ20RFW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI04595498
N° MFRUCTPL207-20MZ20RFW
Prix463.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCTPL207-20MZ20RFW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI04595498
N° MFRUCTPL207-20MZ20RFW
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
Prix463.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Fente Espacement  
    2.4375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTPL207-20MZ20RFW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250437658
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCTPL200MZ20RFW
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250437658

Aperçu

Description du fabricant
UCTPL207-20MZ20RFW 1-1/4 PRISE EN CHARGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good