Motion
UCWTPL207-23MZ2RFW

AMI BEARINGS INC
UCWTPL207-23MZ2RFW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI04595561
N° MFRUCWTPL207-23MZ2RFW
Prix296.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCWTPL207-23MZ2RFW

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.4375 po de diamètre, boîtier en thermoplastique PBT, collier de vis de fixation, logement de 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI04595561
N° MFRUCWTPL207-23MZ2RFW
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
Prix296.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Fente Espacement  
    2.4375 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCWTPL207-23MZ2RFW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250443444
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UCWTPL200MZ2RFW
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250443444

Aperçu

Description du fabricant
UCWTPL207-23MZ2RFW 1-7/16 PRISE EN CHARGE