Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.7280 po
- Anneau extérieur Largeur0.7870 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale1.7280 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection Kanigen
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionProtection Kanigen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUE200MZ20RF
- CUP_NON0808250443796