Motion
UE208-24MZ20RF

AMI BEARINGS INC
UE208-24MZ20RF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI04595586
N° MFRUE208-24MZ20RF
Prix632.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UE208-24MZ20RF

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, DI 1-1/2 po, verrouillage Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI04595586
N° MFRUE208-24MZ20RF
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
Prix632.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9760 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8270 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9760 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection Kanigen
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Protection Kanigen
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4030 lbf
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UE200MZ20RF
  • CUP_NON
    0808250443819

Aperçu

Description du fabricant
UE208-24MZ20RF 1-1/2 ACCU-LOC BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté