Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Boîtier Largeur1-7/64 po
- Anneau intérieur Largeur1-47/64 po
- Extérieur Diamètre3.5469 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUE207-23
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEC200
- CUP_NON0808250443918