Motion
UEFK205-16NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UEFK205-16NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595681
N° MFRUEFK205-16NPMZ20RF
Prix484.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFK205-16NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, double lèvre avec joint d’étanchéité
N° D’ARTICLE MI04595681
N° MFRUEFK205-16NPMZ20RF
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
Prix484.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6719 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.394 po
  • Désactivation de l’unité
    1-29/64 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-1/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Roulement de rechange
    UE205-16MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UEFK200NPMZ20RF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250447268

Aperçu

Description du fabricant
UEFK205-16NPMZ20RF 1 3-BOLT FLG