Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Diamètre du moyeu3.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.976 po
- Désactivation de l’unité2-1/16 po
- Espacement vertical des boulons1-39/64 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6590 lbf
- Capacité de charge statique radiale4030 lbf
- Roulement de rechangeUE208-24MZ20RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieUEFK200NPMZ20RF
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250447312