Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0469 po
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.4375 po
- Longueur totale2.9844 po
- Largeur totale1.5469 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUE204-12
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEPA200
- CUP_NON0808250454860