Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 9.3750 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale6.0625 po
- Longueur totale11.5000 po
- Largeur totale3.1250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Roulement de rechangeUE212-39
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUESP200
- CUP_NON0808250457304