Motion
UEST210NP
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI04595966
N° MFRUEST210NP
Prix368.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI04595966
N° MFRUEST210NP
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
Prix368.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    149.2 mm
  • Fente Espacement  
    85.7 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEST210NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250457434
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEST200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250457434

Aperçu

Description du fabricant
UEST210NP 50MM PRISE EN CHARGE