Motion
UET206-20NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UET206-20NPMZ20

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI04595976
N° MFRUET206-20NPMZ20
Prix547.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UET206-20NPMZ20

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 1.2500 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collet Accu-Loc, logement de 0.4688 po
N° D’ARTICLE MI04595976
N° MFRUET206-20NPMZ20
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
Prix547.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.4531 po
  • Fente Espacement  
    2.2500 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UET206-20NPMZ20
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250458134
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UET200NPMZ20
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250458134

Aperçu

Description du fabricant
UET206-20NPMZ20 1-1/4 PRISE EN CHARGE