Motion
UETB207-23NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UETB207-23NPMZ20RF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 1-7/16 po, Fonte - Matériau de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595996
N° MFRUETB207-23NPMZ20RF
Prix668.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETB207-23NPMZ20RF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 1-7/16 po, Fonte - Matériau de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04595996
N° MFRUETB207-23NPMZ20RF
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
Prix668.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.9688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-23MZ20RF
  • Type de joint
    Double lèvre avec Slinger
  • Série
    UETB200NPMZ20RF
  • CUP_NON
    0808250458738

Aperçu

Description du fabricant
UETB207-23NPMZ20RF 1-7/16 BLOC D’OREILLER