Motion
UETPL205-16MZ20CW

AMI BEARINGS INC
UETPL205-16MZ20CW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04596030
N° MFRUETPL205-16MZ20CW
Prix538.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETPL205-16MZ20CW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04596030
N° MFRUETPL205-16MZ20CW
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
Prix538.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.3940 po, 35.39 mm
  • Diamètre du trou
    1/2 po, 12.69 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Largeur du boîtier
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3940 po, 35.39 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3940 po, 35.39 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0472 po, 52 mm
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po, 38.10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Code de taille
    205
  • Fente Espacement  
    1.7656 po
  • Fente Largeur  
    15/32 po, 12 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL205
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.367 kg, 0.81 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UE200MZ20
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    14011.9 N, 3150 lbf
  • Style de bout d'îlot
    Ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Protégé par Kanigen
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100 protégé Kanigen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UETPL205-16MZ20CW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250461264
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Fente standard
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf, 1780 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE205-16MZ20
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UETPL200MZ20CW
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    7918 N, 1780 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250461264

Aperçu

Description du fabricant
UETPL205-16MZ20CW 1 PRISE EN CHARGE