Motion
UETPL206-20MZ20W

AMI BEARINGS INC
UETPL206-20MZ20W

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, 1-1/4 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04596040
N° MFRUETPL206-20MZ20W
Prix544.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETPL206-20MZ20W

Unité de roulement à billes de tension - Montage latéral, 1-1/4 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04596040
N° MFRUETPL206-20MZ20W
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
Prix544.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Dimensions du boîtier
    2-7/16 po, 61.89 mm
  • Largeur du boîtier
    2-7/16 po, 61.89 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5670 po, 39.79 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5670 po, 39.79 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Largeur totale
    2-7/16 po, 61.89 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/4 po, 31.75 mm
  • Fente Espacement  
    2.4375 po
  • Fente Largeur  
    15/32 po, 12 mm
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    1.5 lb, 0.68 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UETPL200MZ20
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UETPL206-20MZ20W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250461721
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de montage
    Poignée centrale
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-20MZ20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UETPL200MZ20W
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250461721

Aperçu

Description du fabricant
UETPL206-20MZ20W 1-1/4 PRISE EN CHARGE