Motion
UETPL207-23MZ20CW

AMI BEARINGS INC
UETPL207-23MZ20CW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier thermoplastique, collier concentrique, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04596042
N° MFRUETPL207-23MZ20CW
Prix677.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETPL207-23MZ20CW

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-7/16 po, boîtier thermoplastique, collier concentrique, service normal, 15/32 po, fente de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04596042
N° MFRUETPL207-23MZ20CW
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
Prix677.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Entre la largeur du cadre
    1-19/32 po, 40.29 mm
  • Largeur de la carrosserie
    1-27/64 po, 36 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7280 po, 43.89 mm
  • Dimensions du boîtier
    1-27/64 po, 36 mm
  • Largeur du boîtier
    1-27/64 po, 36 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7280 po, 43.89 mm
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.8346 po, 72 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7280 po, 43.89 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8350 po, 72 mm
  • Hauteur totale
    4.0156 po
  • Longueur totale
    4.9219 po
  • Largeur totale
    1-27/64 po, 36 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po, 36.50 mm
  • Code de taille
    207
  • Fente Espacement  
    2.4375 po
  • Fente Largeur  
    15/32 po, 12 mm
  • Taille de la monture Take Up
    TPL207
  • Taille du filetage du taraud
    5/8-11 UNC
  • Poids
    1.8 lb, 0.816 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Série de roulements
    UE200MZ20
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier estampé
  • Numéro de cadre compatible
    TPL207
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de service
    Service normal
  • Capacité de charge dynamique
    25888.6 N, 5820 lbf
  • Style de bout d'îlot
    Ouvert
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Kanigen
  • Type de graisse
    H1 Graisse de qualité alimentaire approuvée
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Kanigen Corrosion Resistant AISI 52100 Steel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UETPL207-23MZ20CW
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250461301
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Température de fonctionnement maximale
    100 °C, 212 °F
  • Température maximale
    100 °C, 212 °F
  • Type de montage
    Fente standard
  • Plage de température de fonctionnement
    100 °C, 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15390.8 N, 3460 lbf
  • Relubrifiable
    Vrai
  • Roulement de rechange
    UE207-23MZ20
  • Type de dispositif de retenue
    Acier estampé
  • Matériau du joint
    Buna-Nitrile Caoutchouc
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Type de scellement
    Joint à lèvres simple
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Faux
  • Série
    UETPL200MZ20CW
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Capacité de charge statique
    3460 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250461301

Aperçu

Description du fabricant
UETPL207-23MZ20CW 1-7/16 PRISE EN CHARGE