Motion
UEWTPL205-16MZ20W

AMI BEARINGS INC
UEWTPL205-16MZ20W

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI04596060
N° MFRUEWTPL205-16MZ20W
Prix505.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEWTPL205-16MZ20W

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en thermoplastique, collier concentrique
N° D’ARTICLE MI04596060
N° MFRUEWTPL205-16MZ20W
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
Prix505.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3940 po, 35.39 mm
  • Hauteur totale
    3.4844 po
  • Longueur totale
    3.8906 po
  • Largeur totale
    1-49/64 po, 45 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Fente Espacement  
    1.7656 po
  • Taille du filetage du taraud
    1/2-13 UNC
  • Poids
    0.417 kg, 0.92 lb

Détails

  • Série de roulements
    UEWTPL200MZ20
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UEWTPL205-16MZ20W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250243273
  • Matériel
    Thermoplastique PBT
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Roulement de rechange
    UE205-16MZ20
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEWTPL200MZ20W
  • Fixation d’arbre
    Collier concentrique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250243273

Aperçu

Description du fabricant
UEWTPL205-16MZ20W 1 PRISE EN CHARGE