Motion
UGFCF207-23

AMI BEARINGS INC
UGFCF207-23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596088
N° MFRUGFCF207-23
Prix180.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UGFCF207-23

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI04596088
N° MFRUGFCF207-23
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
Prix180.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.625 po
  • Désactivation de l’unité
    1-35/64 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UG207-23
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGFCF200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250463220

Aperçu

Description du fabricant
UGFCF207-23 1-7/16 CHARIOT FLG PILOTE