Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.3750 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-15/32 po
- Longueur totale Diamètre6.3750 po
- Diamètre du pilote4.500 po
- Désactivation de l’unité1-27/32 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUG210-31
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUGFCF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250463299