Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8125 po
- Largeur de la base1-7/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 à 5.7500 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Hauteur totale3.6875 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale2.2188 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUG207-22
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGLP200
- CUP_NON0808250118588