Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Hauteur totale5.4375 po
- Longueur totale7.0156 po
- Fente Espacement3.8125 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUGT309-27
- Numéro CUP du fabricant0808250241378
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale11570 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGT300
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250241378